Compresor de anillo eléctrico Fuji

Compresor de anillo eléctrico Fuji

Compresor de anillo eléctrico Fuji. Modelo VFC704A-7W. S/N 9195727. Tamaño del anillo: 14-1/2 pulg. Aplicaciones típicas: impresión por presión y vacío, transporte neumático, cajeros remotos de bancos, criaderos de peces, plantas de tratamiento de agua, puertos deportivos, fabricación de planchas y extracción de virutas. Motor: trifásico, 2 polos, 50/60 Hz, 200-230/460 V, hp de salida: 5.5-6.7/6.7, amperios máximos: 15.6-16/8, agua máxima: 114/114, cfm máximo: 267/ 267. Entrada/salida: (2) 2 pulg. de diámetro. NPT hembra.

Product Details

  • Cantidad en stock: NPPC144.
  • Manufacturer: Fuji Electric
  • Model: VFC704A-7W
  • Serial Number: 9195727

Previous Refrigerant

Motor Details

  • Motor Included? Yes
  • # Motors: 1
  • Motor Horsepower(HP): 6.7
  • Motor Voltage: 200-230/460
  • Motor Amps: 15.6-16/8
  • Motor Hertz (Hz): 50/60
  • Motor Phases: 3

Dimensions:

Additional Product Details

Compresor de anillo eléctrico Fuji