- Detalles del producto
Bomba de aire eléctrica Fuji con filtro
Bomba de aire eléctrica Fuji con filtro. Compresor de Anillo: Modelo: VFC504A-7N. Número de serie: 30557269Y-70. Filtro de aire eléctrico Fuji. Modelo: Filtro de entrada. Número de serie: F-45. Hp de salida: 2.5-2.3/2.5, 200-230/460 V, 6.9- 6.2/3.1 amperios, 50/60 Hz, trifásico, CFM máximo: 154/154. Entradas/salidas: (2) 2 pulg. de diámetro. Accesorios FNPT. Dimensiones totales: 1 pie 11 pulgadas de largo x 1 pie 1 pulgadas de ancho x 1 pie 3 pulgadas de alto.
Detalles del producto
- Cantidad en stock: BAPF137.a
- Fabricante: Fuji
- Modelo: VFC504A-7N
- Número de serie: 30557269Y-70
Detalles de la bomba
Refrigerante anterior
Detalles del motor
Dimensiones:
Detalles adicionales del producto
Vender artículos similares
Cómo obtener una cotización:
- Agregue todos los artículos a su cotización
- Haga clic en 'Obtener mi cotización'
- Complete la información de contacto
- Haga clic en 'Solicite su cotización'
- ¡Nuestro amigable equipo se comunicará con usted lo antes posible!