Bomba centrífuga sanitaria G & H

Bomba centrífuga sanitaria G & H

Bomba Centrífuga Sanitaria G&H. Modelo: GHH-40. Número de serie: 96-4-52744. Diámetro del impulsor: 9 pulg. Motor probado a 7,5 hp, 1800 rpm, 460 V, 7,9 amperios (sin carga), 60 Hz, trifásico. Entrada: (1) 3 pulg. de diámetro. Accesorios de línea S. Salida: (1) 2 pulg. de diámetro. Accesorios de línea S. Dimensiones totales: 2 pies 2 pulgadas de largo x 1 pie 1 pulgadas de ancho x 1 pie 5 pulgadas de alto.

Product Details

  • Cantidad en stock: OIP139.
  • Manufacturer: G & H
  • Model: GHH-40
  • Serial Number: 96-4-52744

Pump Details

Previous Refrigerant

Motor Details

Dimensions:

Additional Product Details

Bomba centrífuga sanitaria G & H