Bomba centrífuga G&H serie GHH

Bomba centrífuga G&H serie GHH

Bomba centrífuga serie GHH de G&H. Modelo GHH-25, s/n 99-11-56587. Clasificación sanitaria 3-A. Capacidad: 65 gpm a 50 tdh. Diámetro del impulsor: Motor industrial Baldor de 8 pulgadas, 2 hp, 1740 rpm, 208-230/460 V, 6-5,6/2-8 amperios, 60 Hz, trifásico. Fácil mantenimiento, menor consumo de energía y menores niveles de ruido debido al diseño de alta eficiencia. Entradas: (1) Línea S de 3 pulgadas. Salidas: (1) Línea S de 2-1/2 pulgadas. Dimensiones totales: 21 pulgadas de largo x 13 pulgadas de ancho x 16 pulgadas de alto.

Product Details

  • Cantidad en stock: RLOL280.7a
  • Manufacturer: G & H
  • Model: GHH-25
  • Serial Number: 99-11-56687

Pump Details

Previous Refrigerant

Motor Details

Dimensions:

Additional Product Details

Bomba centrífuga G&H serie GHH