Bomba rotativa de desplazamiento positivo G&H

Bomba rotativa de desplazamiento positivo G&H

1997 Bomba rotativa de desplazamiento positivo G&H. Modelo: GHPD-422. Número de serie: 97-1-7272A. Capacidad nominal: 33 gpm a 145 psi. Motor eléctrico Sterling, 1 hp, 1730 rpm, 230/460 V, 3,2/1,6 amperios, 60 Hz, trifásico. Sterling Electric Drive, relación: 4,0, rpm de entrada/salida: 1730/434 (final). Entradas/salidas: (2) 1-1/2 pulg. de diámetro. Accesorios de línea S. Dimensiones totales: 2 pies 11 pulgadas de largo x 1 pie 4 pulgadas de ancho x 1 pie 3 pulgadas de alto (ACN53).

Product Details

  • Cantidad en stock: HDPH253V.
  • Manufacturer: G & H
  • Model: GHPD-422
  • Serial Number: 97-1-7272A

Pump Details

Previous Refrigerant

Motor Details

Dimensions:

Additional Product Details

Bomba rotativa de desplazamiento positivo G&H