Bomba de vacío Gast 0823-101Q-G271X (0,5 CV)
Bomba de vacío de gas. Modelo: 0823-101Q-G271X. S/N: 0689. Bomba sin aceite, el motor está protegido térmicamente. Motor eléctrico Doerr ½ hp, 1725 rpm, 115/208-230 V, 9,0/4,2-4,5 amperios, 60 Hz, monofásico. Entrada: conexión de manguera a presión de ¼ pulg. Salida: puerto de ½ pulg. Dimensiones totales: 1 pie 8 pulgadas de largo x 9 pulgadas. Ancho x 11½ pulgadas de alto (BM).
Product Details
- Cantidad en stock: MRDC0260.1
- Manufacturer: Gast
- Model: 0823-101Q-G271X
- Serial Number: 689
Pump Details
- Pump Type: Vacuum
- # Inlets: 1
- # Outlets: 1
- Inlet/Outlet 1: Inlet
- Inlet/Outlet 1 Size (Inches): 0.25
- Inlet/Outlet 2: Outlet
- Inlet/Outlet 2 Size (inches): 0.5
Previous Refrigerant
Motor Details
- Motor Included? Yes
- Motor Manufacturer: Doerr
- Motor Horsepower(HP): 0.5
- Motor RPM: 1725
- Motor Voltage: 115/208-230
- Motor Amps: 9.0/4.2-4.5
- Motor Hertz (Hz): 60
- Motor Phases: 1
Dimensions:
- Length (Inches): 20
- Width (Inches): 9
- Height (Inches): 11.5