Cabezal Homogeneizador De Acero Inoxidable Gaulin MC45

Cabezal Homogeneizador De Acero Inoxidable Gaulin MC45

Cabezal Homogeneizador de Acero Inoxidable Gaulin MC45. Modelo: MC45 3TPS. Con conjunto homogeneizador de micro separación y émbolos y manómetro. 3000 psi. Cilindros de válvula de asiento cónico, accionados por resorte. Diámetro del émbolo: 2-3/4 pulg. Entradas: (1) 3 pulg. de diámetro. Conexión de línea S. Salidas: (1) 2 pulg. de diámetro. Conexión de línea S. Dimensiones totales: 19 pulgadas de largo x 36 pulgadas de ancho x 25 pulgadas de alto.

Detalles del producto

  • Cantidad en stock: OI258.
  • Fabricante: Gaulin
  • Modelo: MC45 3TPS

Detalles del homogeneizador

  • Presión máxima de funcionamiento (PSI): 3000
  • Tipo de asientos de válvula: Poppet

Refrigerante anterior

Detalles del motor

  • ¿Motor incluido? No

Dimensiones:

  • Longitud (Pulgadas): 19
  • Ancho (pulgadas): 36
  • Altura (pulgadas): 25

Detalles adicionales del producto

Cabezal Homogeneizador De Acero Inoxidable Gaulin MC45
Ahorrar 9%

Precio:
$5,000 $5,500
Cotización con 1 clicVender artículos similares

Cómo obtener una cotización:

  • Agregue todos los artículos a su cotización
  • Haga clic en 'Obtener mi cotización'
  • Complete la información de contacto
  • Haga clic en 'Solicite su cotización'
  • ¡Nuestro amigable equipo se comunicará con usted lo antes posible!

También te puede interesar

Visto recientemente