Homogeneizador Gaulin

Homogeneizador Gaulin

Homogeneizador Gaulin. Modelo: 4500275080315TPN. Capacidad máxima: 4500 gph. Conjunto de válvula hidráulica de una etapa. Diámetro del émbolo: 1-3/4 pulg. Cilindros de válvula de asiento cónico. Presión máxima de diseño del cilindro: 1500 psig. Motor Siemens, 75 hp, trifásico. Relación de polea: 2,0. Velocidad final: 885 rpm. Bomba Hidráulica con Motor Industrial Leeson, 3/4 hp, trifásica. Entradas: (1) 3 pulg. de diámetro. Accesorio S-Line. Salidas: (1) 1-1/2 pulg. de diámetro. Accesorio S-Line. Dimensiones totales: 6 pies 9 pulgadas de largo x 3 pies 10 pulgadas de ancho x 5 pies de alto (ACNXX-85).

Detalles de producto

  • Cantidad en stock: pHDCS083.198
  • Fabricante: Gaulin
  • Modelo: 4500275080315TPN
  • Número de serie: 4859726

Detalles del homogeneizador

Refrigerante anterior

Detalles del motor

Dimensiones:

Detalles adicionales del producto

Homogeneizador Gaulin