Homogeneizador Gaulin Modelo 300E

Homogeneizador Gaulin Modelo 300E

Homogeneizador Gaulin. Modelo: 300E. S/N: 121528955. 1-3/8 pulg. de diámetro. émbolos. Cilindros de válvula de asiento cónico. Capacidad máxima: 300 gph. La presión y el caudal se pueden modificar/ajustar para satisfacer sus necesidades. Entradas: (1) 1-1/2 pulg. de diámetro. Dimensiones totales: 47 pulgadas de largo x 36 pulgadas de ancho x 48 pulgadas de alto.

Detalles del producto

  • Cantidad en stock: GO64801a.15
  • Fabricante: Gaulin
  • Modelo: 300E
  • Número de serie: 121528955

Detalles del homogeneizador

  • Capacidad nominal (GPH): 300
  • Número de etapas: 2
  • Tipo de asientos de válvula: Poppet

Refrigerante anterior

Detalles del motor

  • ¿Motor incluido? No

Dimensiones:

  • Longitud (Pulgadas): 47
  • Ancho (pulgadas): 36
  • Altura (pulgadas): 48

Detalles adicionales del producto

Homogeneizador Gaulin Modelo 300E
Ahorrar 9%

Precio:
$5,000 $5,500
Vender artículos similares

Cómo obtener una cotización:

  • Agregue todos los artículos a su cotización
  • Haga clic en 'Obtener mi cotización'
  • Complete la información de contacto
  • Haga clic en 'Solicite su cotización'
  • ¡Nuestro amigable equipo se comunicará con usted lo antes posible!

También te puede interesar

Visto recientemente