Homogeneizador Mantons Gaulin Talla 24 Marco Pintado

Homogeneizador Mantons Gaulin Talla 24 Marco Pintado

Homogeneizador de marco pintado Manton Gaulin tamaño 24, modelo 2500 KF24 3PS. Conjunto de válvula manual de dos etapas. 2 pulgadas de diámetro. émbolos. 2000 psi. Cilindros con válvula de asiento. Capacidad: 2.400 gph. N/S 330565686. Dimensiones totales: 64 pulgadas de largo x 39 pulgadas de ancho x 61 pulgadas de alto. Las aplicaciones incluyen emulsiones de baja viscosidad, leche, mezclas para helado, aceites vegetales y otros productos lácteos.

Detalles de producto

  • Cantidad en stock: OI136.
  • Fabricante: Gaulin
  • Modelo: 2500 KF24 3PS
  • Número de serie: 330565686

Detalles del homogeneizador

Refrigerante anterior

Detalles del motor

Dimensiones:

Detalles adicionales del producto

Homogeneizador Mantons Gaulin Talla 24 Marco Pintado