Transformador General Electric - 500 KVA

Transformador General Electric - 500 KVA

Transformador General Electric- 500 KVA. Modelo: 9T23B3867 G 80. S/N: GR. Tipo seco. Interior. Clase: AA. Aprox. impedancia: 5,2%. Peso: 4190 libras. Línea a línea de alta tensión: 480. Línea a línea de baja tensión: 208. Línea a neutro de baja tensión. Capacidades: 510 V (1-2), 495 V (2-3), 480 V (3-4), 465 V (4-5), 450 V (5-6). Dimensiones totales: 60 pulgadas de largo x 50 pulgadas de ancho x 78 pulgadas de alto (H15).

Detalles del producto

  • Cantidad en stock: NGMS104.4
  • Fabricante: GE
  • Modelo: 9T23B3867 G 80
  • Número de serie: GR

Detalles del transformador

  • Kva: 500
  • Alto voltaje: 480
  • Baja tensión: 208

Refrigerante anterior

Detalles del motor

  • ¿Motor incluido? No

Dimensiones:

  • Longitud (Pulgadas): 60
  • Ancho (pulgadas): 50
  • Altura (pulgadas): 78
  • Peso libras): 4190

Detalles adicionales del producto

Transformador General Electric - 500 KVA
Ahorrar 9%

Precio:
$5,000 $5,500
Cotización con 1 clicVender artículos similares

Cómo obtener una cotización:

  • Agregue todos los artículos a su cotización
  • Haga clic en 'Obtener mi cotización'
  • Complete la información de contacto
  • Haga clic en 'Solicite su cotización'
  • ¡Nuestro amigable equipo se comunicará con usted lo antes posible!

También te puede interesar

Ahorrar 9%
Transformador General Electric - 5 KVATransformador General Electric - 5 KVA
GE Transformador General Electric - 5 KVA

SNPM01.

Solo queda 1 unidad
Ahorrar 9%
Transformador Federal Pacífico - 500 KVATransformador Federal Pacífico - 500 KVA
Ahorrar 9%
Transformador Sylvania - 500 KVATransformador Sylvania - 500 KVA
Sylvannia Transformador Sylvania - 500 KVA

EKTF7326.4

Solo queda 1 unidad
Ahorrar 9%
Transformador GE - 118 KVATransformador GE - 118 KVA
GE Transformador GE - 118 KVA

SHCA024.2

Solo queda 1 unidad
Ahorrar 9%
Transformador General Electric - 225 KVA
Ahorrar 9%
Transformador Eléctrico Acme - 30 KVATransformador Eléctrico Acme - 30 KVA
vendido recientemente
Acme Transformador Eléctrico Acme - 30 KVA

DNBA011A

Solo queda 1 unidad
Ahorrar 9%
Transformador GS Electric Hevi-Duty - 118 KVATransformador GS Electric Hevi-Duty - 118 KVA
GS Transformador GS Electric Hevi-Duty - 118 KVA

SNPM076.1a

Solo queda 1 unidad

Visto recientemente