- Detalles del producto
Enfriador de amoníaco con marco y placa Ecoflex de GEA
Intercambiador de calor de placas y marcos GEA Ecoflex. Certificado por RND Machine Co., Inc. Nat'l Bd.: 224. MAWP: 150 PSIG a 240F. MDMT: -20,2 °F a 150 PSIG. Serie: R185. Año: 2004. Utilizado anteriormente en una aplicación de enfriamiento de agua con refrigerante de amoníaco. Puertos: (4) 10 pulg. de diámetro. Dimensiones totales: 11 pies de largo x 3 pies de ancho x 7,5 pies de alto
Detalles del producto
- Cantidad en stock: SOSF05
- Fabricante: GEA
- Número de serie: R185
Detalles del enfriador de glicol
- Tipo de enfriador: Glycol Chiller
- ¿Tambor de sobretensión incluido?: No
Refrigerante anterior
- Refrigerante anterior: Ammonia (R-717)
- Compatible con amoníaco (R-717): Yes
Detalles del motor
- ¿Motor incluido? No
Dimensiones:
- Longitud (Pulgadas): 36
- Ancho (pulgadas): 90
- # de piezas para envío: 132
Detalles adicionales del producto
- Año de fabricación: 2004
Cotización con 1 clicVender artículos similares
Cómo obtener una cotización:
- Agregue todos los artículos a su cotización
- Haga clic en 'Obtener mi cotización'
- Complete la información de contacto
- Haga clic en 'Solicite su cotización'
- ¡Nuestro amigable equipo se comunicará con usted lo antes posible!
También te puede interesar
Ahorrar 9%


RVS
Enfriador de amoníaco RVS de 431 toneladas más enfriador de glicol de 38 toneladas
DPPE3603.76
Solo queda 1 unidadAhorrar 9%


Precision Heat Exchanger Co
Enfriador de carcasa y tubos con intercambiador de calor de precisión con tambor de compensación
DTTC2059.
Solo queda 1 unidadAhorrar 9%


Morris and Associates
Enfriador de agua remoto Morris and Associates - 85 toneladas - 288,5 pies cuadrados
JJWV003.
Solo queda 1 unidadAhorrar 9%


Precision Heat Exchanger Co
Enfriador de tubos Co con intercambiador de calor de precisión con tambor de compensación
DTTC2097.
Solo queda 1 unidad