Paquete de compresor de tornillo rotativo GEA 675GLB (GEA Z-1, 300 HP 460 V, panel de control micro GEA)

Paquete de compresor de tornillo rotativo GEA 675GLB (GEA Z-1, 300 HP 460 V, panel de control micro GEA)

Paquete compresor de tornillo rotativo GEA / FES. Modelo 675GLB. Año: 2005. Tema EC-C-5. Contrato FES 05013015. Capacidad nominal: 224,5 TR. Configuración para una aplicación de refuerzo. Incluye GEA Micro III. Refrigerante: amoniaco. Se retiró de funcionamiento en enero/febrero de 2014. La unidad se almacenó en el interior. El paquete está equipado con: compresor marca Grasso, enfriadores de aceite termosifón, estilo carcasa y placa, separadores de aceite de gran tamaño, filtros de aceite dobles, sensores de vibración y temperatura del motor, arrancador de motor Benshaw, motor Ram Industries. Especificaciones del compresor: modelo Z-1, serie Z0296, marca 4, año 2005, 406 PSIG MDWP, 1953 CFM, R-717. Especificaciones del motor: 300 HP, 460 V, 3570 RPM, 335 FLA, marco 445TS, 60 Hz, trifásico, gabinete ODP. Horas de ejecución: 53.619. Peso: 16,315 libras. Dimensiones totales: 78 pulgadas de ancho x 177 pulgadas de largo x 115 pulgadas de alto.

Product Details

  • Cantidad en stock: GAMB05.137a
  • Manufacturer: GEA
  • Model: 675GLB
  • Serial Number: 5013015
  • Compressor Type: Screw
  • Package Included? Yes
  • Stage Type: Low Stage (Booster)

Package Details

  • Package Manufacturer: GEA
  • Package Model: 675GLB
  • Package SN: 5013015
  • Package Order: 5013015

Screw Compressor Details

  • Compressor Included? Yes
  • Compressor Manufacturer: GEA
  • # Compressors in Package: 1
  • Compressor Model: Z-1
  • Compressor SN: Z0296
  • Compressor Max Speed (RPM): 3,600
  • Compressor Design Pressure (PSIG): 406
  • Compressor Year Manufactured: 2,005 y
  • Compressor Run Time Hours: 53,619
  • Oil Separator Included? Yes
  • Oil Separator National Board #: 14249
  • Oil Cooling Type: Thermosiphon
  • Oil Cooler National Board #: 14259

Micro Panel Details

  • Micro Control Panel Included? Yes
  • Micro Control Panel Manufacturer: GEA
  • Micro Control Panel Description: Micro III

Motor Starter Details

  • Motor Starter Included? Yes
  • Motor Starter Manufacturer: Benshaw

Previous Refrigerant

  • Previous Refrigerant: Ammonia (R-717)
  • Ammonia (R-717) Compatiable: Yes
  • Halocarbon (Freon) Compatible: Yes

Motor Details

  • Motor Included? Yes
  • Motor Manufacturer: RAM Industries
  • Motor Horsepower(HP): 300
  • Motor RPM: 3,570
  • Motor Voltage: 460
  • Motor Amps: 335
  • Motor Hertz (Hz): 60
  • Motor Phases: 3
  • Motor Frame Size: 445TS

Dimensions:

  • Length (Inches): 177
  • Width (Inches): 78
  • Height (Inches): 115
  • Weight (LBS): 16,315

Additional Product Details

  • Year of Manufacture: 2005
  • Year Removed from Production: 2014
  • Spec Sheet Available: Yes

Paquete de compresor de tornillo rotativo GEA 675GLB (GEA Z-1, 300 HP 460 V, panel de control micro GEA)


Precio:
$0