Compresor de tornillo rotativo GEA FES 19L 350HP que incluye micro y motor de arranque
Compresor de tornillo rotativo GEA FES 19L 350HP que incluye micro y motor de arranque
Paquete y tornillo: GEA FES 19L, Número de serie: 19L196V, Número de reconstrucción: 16351 (Fecha de reconstrucción: 2015)
Horas de tornillo:
Motor: Motor de máquina de jaula de ardilla de CA, 350 HP, 377 amperios, 3565 RPM, 460 V, trifásico, 60 Hz, 447TS, modelo: L350E1FS
Refrigerante anterior: R717 Amoníaco
Haga clic aquí para ver un vídeo de este compresor de tornillo.
Paquete y tornillo: GEA FES 19L, Número de serie: 19L196V, Número de reconstrucción: 16351 (Fecha de reconstrucción: 2015)
Horas de tornillo:
Motor: Motor de máquina de jaula de ardilla de CA, 350 HP, 377 amperios, 3565 RPM, 460 V, trifásico, 60 Hz, 447TS, modelo: L350E1FS
Refrigerante anterior: R717 Amoníaco
Product Details
- Cantidad en stock: HAIN105
- Manufacturer: GEA
- Model: 19L
- Serial Number: 19L196V
Package Details
Screw Compressor Details
Micro Panel Details
Motor Starter Details
Previous Refrigerant
Motor Details
- Motor Included? Yes
- # Motors: 1
Dimensions:
- # of Pieces for Shipping: 1
Additional Product Details
- Spec Sheet Available: No