Paquete compresor de tornillo rotativo GEA / FES 675-GL - 800 HP

Paquete compresor de tornillo rotativo GEA / FES 675-GL - 800 HP

Paquete compresor de tornillo rotativo GEA / FES. Compresor oscilante modelo 675GL. Año: 2005. Partida EC-C-8. Contrato FES 05013018. Succión de diseño: 33.5 PSIG / +20F. Capacidad nominal: 719 TR. Descarga de diseño: 174,9 PSIG / +93F. CV de freno: 748,2. Incluye micro GEA. Refrigerante: amoniaco. Se retiró de funcionamiento en enero/febrero de 2014. La unidad se almacenó en el interior. El paquete está equipado con: enfriadores de aceite termosifón, estilo carcasa y placa, separadores de aceite de gran tamaño, filtros de aceite dobles, sensores de vibración y temperatura del motor, arrancador de motor Benshaw, motor Ram Industries. Especificaciones del compresor: modelo Z-52, serie Z0293, marca 4, año 2005, 406 PSIG, 1953 CFM, R-717. Especificaciones del motor: 800 HP, 460 V, 882 FLA, 3580 RPM, trifásico, 60 Hz, bastidor 5808S. Horas de ejecución: 27.711. Peso: 18.000 libras. Dimensiones totales: 84 pulgadas de ancho x 180 pulgadas de largo x 120 pulgadas de alto.

Product Details

  • Cantidad en stock: GAMB08.137a
  • Manufacturer: GEA
  • Model: 675GL
  • Serial Number: 5013018
  • Compressor Type: Screw
  • Package Included? Yes
  • Stage Type: High Stage

Package Details

  • Package Manufacturer: GEA
  • Package Model: 675-GL
  • Package SN: 5013018

Screw Compressor Details

  • Compressor Included? Yes
  • Compressor Manufacturer: FES
  • # Compressors in Package: 1
  • Compressor Model: Z-52
  • Compressor SN: Z0293
  • Compressor Design Pressure (PSIG): 406
  • Compressor Rebuild Year: 2005
  • Compressor Run Time Hours: 27711
  • Oil Separator Included? Yes
  • Oil Cooling Type: Thermosiphon

Micro Panel Details

  • Micro Control Panel Included? Yes
  • Micro Control Panel Manufacturer: GEA

Motor Starter Details

  • Motor Starter Included? No

Previous Refrigerant

  • Previous Refrigerant: Ammonia (R-717)
  • Ammonia (R-717) Compatiable: Yes
  • Halocarbon (Freon) Compatible: Yes

Motor Details

  • Motor Included? Yes
  • Motor Manufacturer: RAM Industries
  • Motor Horsepower(HP): 800
  • Motor RPM: 3580
  • Motor Voltage: 460
  • Motor Amps: 882
  • Motor Hertz (Hz): 60
  • Motor Phases: 3
  • Motor Frame Size: 5808S

Dimensions:

  • Length (Inches): 180
  • Width (Inches): 84
  • Height (Inches): 120
  • Weight (LBS): 18000

Additional Product Details

  • Year of Manufacture: 2005
  • Year Removed from Production: 2014

Paquete compresor de tornillo rotativo GEA / FES 675-GL - 800 HP