Compresor de Tornillo Rotativo GEA / FES - 300 HP
Compresor de Tornillo GEA/FES. Modelo 230GL. Contrato FES 04361013. Partida SC35. Año: 2004. Presión de succión de diseño: 29 PSIG. Temperatura de succión de diseño: +15F. Capacidad nominal: 243,3 TR. Presión de descarga de diseño: 165,9 PSIG. Temperatura de descarga de diseño: +90F. Potencia al freno: 271,7 CV. Incorpora un compresor de tornillo rotativo fabricado por Grasso, que anteriormente funcionaba con refrigerante amoniaco. Compresor modelo R-52, serie R0807, marca 3, año 2004, 739 CFM, R-717. El Grasso R tiene un rendimiento de 739 CFM. Capacidad de refrigeración (NH3 amoniaco): 260 KW a -35C/+35F y 997 KW a 0C/+35C (74 TR a -31F/+95F y 283 TR a +32F/+95F). Motor eléctrico Siemens: 300 HP, 3565 RPM, 460V, 324 amperios, trifásico, 60 Hz, ODP, Frame 447TS. Ram Industries, Inc. Arrancador de motor tipo FZ43AL3.0, trabajo 85420-35, serie 206577 Rev A. 460 V, 60 Hz, trifásico. Más grande: 300 HP, 335 FLA, 2197 LRA.
Product Details
- Cantidad en stock: SOSF01
- Manufacturer: GEA
- Model: 230 GL
- Serial Number: 4361013
Package Details
Screw Compressor Details
Micro Panel Details
Motor Starter Details