Máquina de hielo en escamas GEA Geneglace

Máquina de hielo en escamas GEA Geneglace

Máquina para hacer hielo en escamas GEA Geneglace, modelo F900-SBF. Cantidad disponible: 0 (se han vendido 6 unidades). Fecha: 02/2009. Números de serie: 07530, 07531, 07532, 07533, 07534, 07535. Fluido: Amoniaco R-717. Presión máxima: 215 PSI (15 bar). 460V, trifásico, 60Hz. Clasificado para 33 toneladas de hielo por 24 horas con entrada de agua a 60F. El espesor del hielo suele ser de 1,8 a 2,2 mm. Las unidades se instalaron originalmente en 2010 y se pusieron en marcha inicialmente en 2012, luego se cerraron en noviembre de 2014. Dimensiones totales: 72 x 72 x 110 pulgadas de alto.

Product Details

  • Cantidad en stock: EZPR05
  • Manufacturer: GEA
  • Model: F900-SBF
  • Serial Number: 07530, 07531, 07532, 07533, 07534, 07535

Previous Refrigerant

Motor Details

Dimensions:

Additional Product Details

Máquina de hielo en escamas GEA Geneglace