Motor con Caja de Cambios 1/2 HP

Motor con Caja de Cambios 1/2 HP

Motor con caja de cambios, Motor: Sew Eurodrive 230/460 voltios, 2,15/1,08 amperios, 60 Hz, 0,5 hp, trifásico, 480/2260 rpm. Caja de cambios: Sew Eurodrive, 480/2260 rpm (entrada), 32-158 (salida), 136 (lb.in) de torsión, relación 14,31.

Detalles del producto

  • Cantidad en stock: SUBF29
  • Fabricante: SEW-EURODRIVE

Refrigerante anterior

Detalles del motor

  • ¿Motor incluido? Yes
  • # motores: 1
  • Fabricante de motores: SEW-Eurodrive
  • Caballos de fuerza del motor (HP): 0.5
  • RPM del motor: 480/2260
  • Voltaje del motor: 230/460
  • Amperios de motor: 2.15/1.08
  • Hercios del motor (Hz): 60
  • Fases del motor: 3

Dimensiones:

  • Peso libras): 136

Detalles adicionales del producto

Motor con Caja de Cambios 1/2 HP
Ahorrar 9%

Precio:
$5,000 $5,500
Cotización con 1 clicVender artículos similares

Cómo obtener una cotización:

  • Agregue todos los artículos a su cotización
  • Haga clic en 'Obtener mi cotización'
  • Complete la información de contacto
  • Haga clic en 'Solicite su cotización'
  • ¡Nuestro amigable equipo se comunicará con usted lo antes posible!

También te puede interesar

Ahorrar 9%
Motor con Caja de Cambios 1/2 HPMotor con Caja de Cambios 1/2 HP
Ahorrar 9%
Motor con caja de cambios 1-1/2 HPMotor con caja de cambios 1-1/2 HP
Ahorrar 9%
Motor con Caja de Cambios 2 HPMotor con Caja de Cambios 2 HP
Ahorrar 9%
Motor con Caja de Cambios 1/3 HPMotor con Caja de Cambios 1/3 HP
Ahorrar 9%
Motor con caja de cambios 1-1/2 HPMotor con caja de cambios 1-1/2 HP
Ahorrar 9%
Motor con Caja de Cambios 3/4 HPMotor con Caja de Cambios 3/4 HP
Ahorrar 9%
Motor con caja de cambiosMotor con caja de cambios
SEW-EURODRIVE Motor con caja de cambios

SUBF35

Solo queda 1 unidad
Ahorrar 9%
Motor con caja de cambiosMotor con caja de cambios
SEW-EURODRIVE Motor con caja de cambios

SUBF34

Solo queda 1 unidad
Ahorrar 9%
Motor con Caja de Cambios 1/2 HPMotor con Caja de Cambios 1/2 HP
Ahorrar 9%
Motor con Caja de Cambios 3/4 HPMotor con Caja de Cambios 3/4 HP

Visto recientemente

Ahorrar 9%
Placas concentradoras: 54 pulg.Concentrator Plates - 54 in. Not Specified
Not Specified Placas concentradoras: 54 pulg.

RTTA564.16

Solo queda 1 unidad
Ahorrar 9%
Dispensador de helado de servicio suave Taylor 336Taylor 336 Soft Service Ice Cream Dispenser Taylor
Agotado vendido recientemente