Reductor de velocidad Sumitomo SM-Cyclo serie 400

Reductor de velocidad Sumitomo SM-Cyclo serie 400

Reductor de velocidad Sumitomo SM-Cyclo serie 400. Modelo: CHH-4195Y-59. Número de serie: VA0051679. Caballos de fuerza de entrada: 23,4. Velocidad de entrada: 1750 rpm. Relación: 59. Par de salida: 46,000 in-lbs. Eje de entrada: 3-5/8 pulg. Eje de salida: 1-3/4 pulg. Los reductores de velocidad y motorreductores Sumitomo Cyclo son las principales transmisiones en línea. El revolucionario diseño Cyclo proporciona un rendimiento silencioso, eficiente y confiable que supera el de los diseños de engranajes de dientes involutivos. Proporciona un rendimiento excepcionalmente robusto y resistente a los golpes. Posición de montaje horizontal. Dimensiones totales: 24 pulgadas de largo x 21 pulgadas de ancho x 19 pulgadas de alto.

Detalles del producto

  • Cantidad en stock: RPAG1128.3a
  • Fabricante: Sumimoto
  • Modelo: CHH-4195Y-59
  • Número de serie: VA0051679

Refrigerante anterior

Detalles del motor

  • ¿Motor incluido? Yes

Dimensiones:

  • Longitud (Pulgadas): 24
  • Ancho (pulgadas): 21
  • Altura (pulgadas): 19

Detalles adicionales del producto

Reductor de velocidad Sumitomo SM-Cyclo serie 400
Ahorrar 9%

Precio:
$5,000 $5,500
Cotización con 1 clicVender artículos similares

Cómo obtener una cotización:

  • Agregue todos los artículos a su cotización
  • Haga clic en 'Obtener mi cotización'
  • Complete la información de contacto
  • Haga clic en 'Solicite su cotización'
  • ¡Nuestro amigable equipo se comunicará con usted lo antes posible!

También te puede interesar

Visto recientemente