Transportador de enfriamiento de equipos GEM

Transportador de enfriamiento de equipos GEM

Transportador de enfriamiento de equipos GEM. S/N: 701. Acero inoxidable. Proporciona refrigeración por agua y aire para los productos después del escaldado.(28) Boquillas pulverizadoras de agua. Correa de acero inoxidable: 133 pulgadas de largo x 17 pulgadas de ancho. Altura de entrada/salida del producto: 25 pulgadas. Volumen de flujo de aire frío controlado manualmente a través de: (4) aberturas cada una: 3-1/2 pulgadas de ancho x 11 pulgadas de alto. Dimensiones totales: 12 pies 6 pulgadas de largo x 80 pulgadas de ancho x 40 pulgadas de alto.

Detalles del producto

  • Cantidad en stock: SSLP606.10
  • Fabricante: GEM Equipment
  • Número de serie: 701

Detalles del túnel

Refrigerante anterior

Detalles del motor

Dimensiones:

Detalles adicionales del producto

Transportador de enfriamiento de equipos GEM
Ahorrar 9%

Precio:
$5,000 $5,500
Vender artículos similares

Cómo obtener una cotización:

  • Agregue todos los artículos a su cotización
  • Haga clic en 'Obtener mi cotización'
  • Complete la información de contacto
  • Haga clic en 'Solicite su cotización'
  • ¡Nuestro amigable equipo se comunicará con usted lo antes posible!

También te puede interesar

Visto recientemente