Tanque Girton Farm: 400 galones
Tanque Girton Farm: 400 galones. Acero inoxidable. Tanque de leche refrigerado con motor agitador. Transmisión Dresser, Marco 77AL. Modelo 0SN99264-SE, relación 60 a 1. Motor Baldor, n.º de cat. KL3403. Bastidor 56C, SCR W281, 1/4 hp, 115/230 V, 5,8/22,9 amperios, 1725 rpm, 60 hz, monofásico. (1) Salida de 1-1/2 pulg. en la parte inferior. Calibre de 20 a 100 libras en el costado. Puente central, (2) tapas de 28 pulgadas de ancho x 56 pulgadas de largo con (2) entradas de acceso de 7 pulgadas. Dimensiones del agitador 22 pulgadas de ancho x 26 pulgadas de alto. Dimensiones interiores 54 pulgadas de ancho x 66-1/4 pulgadas de largo x 27 pulgadas de alto. Dimensiones totales 59 pulgadas de ancho x 80 pulgadas de largo x 52 pulgadas de alto con un fondo biselado. Esta pieza se ofrece y se vende tal cual. Puede que tenga fugas o no o que esté completo. Asegúrese de mirar las imágenes y solicitar imágenes adicionales. No confíe en descripciones originales. HAZNOS UNA OFERTA. NINGUNA OFERTA RAZONABLE SERÁ RECHAZADA.
Product Details
- Cantidad en stock: G779-A
- Manufacturer: Girton
Tank Details