Tanque Girton Farm de 500 galones

Tanque Girton Farm de 500 galones

Tanque Girton Farm: 500 galones. Acero inoxidable. (4) entradas de acceso de 7 pulgadas en la parte superior, (1) tapa de 63 pulgadas de ancho x 92-1/2 pulgadas de largo. Motor Reliance con agitador, n.º de identificación 436087-KU, 30 rpm, 230 V, 60 ciclos, 1 fase. Accionamiento del agitador del tanque de leche maestro, agitador 28 pulgadas de largo x 24 pulgadas de alto. Dimensiones interiores 89-1/2 pulgadas de largo x 60 pulgadas de ancho x 23 pulgadas de alto. Dimensiones totales 94-1/2 pulgadas de largo x 64 pulgadas de ancho x 40 pulgadas de alto.

Product Details

  • Cantidad en stock: 34.G876-A
  • Manufacturer: Girton
  • Model: D2-500
  • Serial Number: 213097

Tank Details

Previous Refrigerant

Motor Details

Dimensions:

Additional Product Details

Tanque Girton Farm de 500 galones