Tanque de procesador con camisa Girton, modelo PW-8 de 800 galones
El procesador Girton modelo PW-8, S/N 73090606, tiene un agitador de barrido y barrido con accionamiento y motor, dos bolas de pulverización, deflector de ángulo ajustable y sondas de temperatura. Las rpm finales del agitador son 23. (1) salida de 2 pulgadas, (3) entrada de 2 pulgadas, (1) entrada de 1-½ pulgadas, (1) boca de acceso sellable de 19 pulgadas. Entradas de chaqueta (2) 2 pulgadas, salidas de chaqueta (2) 2 pulgadas Dimensiones interiores 72 pulgadas de diámetro, 60 pulgadas de alto. Escalera de 5 peldaños a 15 pulgadas de ancho, (6) Patas a 10-½ pulgadas de alto. Dimensiones totales 77 pulgadas de ancho, 79 pulgadas de largo, 102 pulgadas de alto.
Product Details
- Cantidad en stock: RLOL416.50
- Manufacturer: Girton
- Model: PW 800
- Serial Number: 73090606
Tank Details