Procesador Girton de acero inoxidable: 300 galones

Procesador Girton de acero inoxidable: 300 galones

Procesador Girton de acero inoxidable: 300 galones. Modelo: VP300. Dimensiones interiores (pared recta): 48 pulg. de diámetro. x 47 pulgadas de alto. La característica clave del tanque es su agitador de barrido inferior montado en el centro. La acción de barrido inferior del agitador levanta y empuja horizontal y verticalmente mientras se mezcla. El movimiento asegura una mezcla completa y ayuda en la descarga del producto. Motor sincronizado de EE. UU., 3/4 hp, 1800/900 rpm, 30/15 rpm (final), 220 V, 2,5/2,3 amperios, 60 Hz, trifásico. Entradas: (1) 1/2 pulg. de diámetro. FNPT (termopozo), (2) 2 pulg. de diámetro. FNPT (vapor), (3) 1-1/2 pulg. de diámetro. Accesorios ACME, (2) 3 pulg. de diámetro. Accesorios ACME, (1) 4 pulg. de diámetro. Conexión de línea S. Salidas: (2) 1-1/2 pulg. de diámetro. FNPT (vapor), (1) 3 pulg. de diámetro. Puerto de descarga. Dimensiones totales: 87 pulgadas de largo x 56 pulgadas de ancho x 93 pulgadas de alto.

Product Details

  • Cantidad en stock: APSG003
  • Manufacturer: Girton
  • Model: VP300

Tank Details

Previous Refrigerant

Motor Details

Dimensions:

Additional Product Details

Procesador Girton de acero inoxidable: 300 galones