Batidora/trituradora Globe Food Equipment
Batidora/trituradora Globe Food Equipment. Modelo: 175. S/N: 175-0717. Dimensiones de la tolva de alimentación: 2 pies de largo x 1 pie 3 pulgadas de ancho. Dimensiones exteriores del agitador: 11 pulgadas de largo x 5-1/2 pulgadas de ancho. Dimensiones del agitador central: 4 pulgadas de largo x 1-1/2 pulgadas W. Dimensiones del sinfín de tornillo: 4-1/2 pulg. de diámetro x 15 pulg. L. Paso: 5-1/2 pulg. (2) Troqueles redondos intercambiables. Número de orificios: 66. Diámetro del orificio del troquel: 1/2 pulg. Motor, 7-1/2 hp, 230 V, 19,6 amperios, 60 Hz, trifásico. Entradas: (12) 2 pulg. de diámetro. puertos, (1) entrada de 2 pies de largo x 1 pie 3 pulgadas de ancho, (1) 6 pulgadas de largo x 7 pulgadas de ancho (apertura de la tolva inferior). Salidas: (1) 5-1/2 pulg. de diámetro. puerto (descarga de producto). Dimensiones totales: 3 pies 3 pulgadas de largo x 2 pies 3 pulgadas de ancho x 4 pies 2 pulgadas de alto.
Product Details
- Cantidad en stock: ATGP006.1
- Manufacturer: Globe Food Equipment
- Model: 175
- Serial Number: 175-0717