Enfriador de amoníaco Alfa Laval M10 - 100 TR

Enfriador de amoníaco Alfa Laval M10 - 100 TR

Amoníaco – Paquete enfriador de glicol. Diseñado para enfriar agua-glicol con refrigerante amoniaco. Capacidad estimada: 100 TR. 1999 Alfa-Laval Modelo M10-BWFDR Intercambiador de calor de marco y placas de amoníaco, S/N: 30104-99150. Año: 1999. Trabajo: 995349. PO: RS-272-B. MAWP: 150/250 PSI a 150 F, MDMT: -5 F a 150/250 PSI. Pies cuadrados totales: 408,2 Placas totales: (80) casetes de 0,60 mm. RVS/Evapco Surge Drum: serie 992724, año 1999, Nat. Bd. 00064, MAWP 250 PSI a 250 F, MDMT -20 F a 250 PSI. Dimensiones totales: 11 pies de largo x 4 pies de ancho x 7 pies de alto.

Product Details

  • Cantidad en stock: NMCC200
  • Manufacturer: Alfa Laval
  • Model: M10-BWFDR
  • Serial Number: 30104-99150

Glycol Chiller Details

  • Chiller Type: Glycol Chiller
  • Tons of Refrigeration: 100
  • Heat Transfer Surface Area (SQ FT): 408.2
  • Surge Drum Included?: Yes

Previous Refrigerant

  • Previous Refrigerant: Ammonia (R-717)
  • Ammonia (R-717) Compatiable: Yes

Motor Details

  • Motor Included? No

Dimensions:

  • Length (Inches): 132
  • Width (Inches): 48
  • Height (Inches): 84

Additional Product Details

  • Year of Manufacture: 1999

Enfriador de amoníaco Alfa Laval M10 - 100 TR