- Detalles del producto
Manguera de producto acanalada Nutriflow
Manguera de producto acanalada Nutriflow: 1-1/2 pulg. Espesor de pared 13/64 pulg. Dimensiones totales: 100 pies (aprox.) L x 1-1/2 diámetro interior.
Detalles del producto
- Cantidad en stock: BZCH084.2
- Fabricante: Goodyear
Refrigerante anterior
Detalles del motor
- ¿Motor incluido? No
Dimensiones:
- Longitud (Pulgadas): 1200
- Ancho (pulgadas): 1.5
Detalles adicionales del producto
Cotización con 1 clicVender artículos similares
Cómo obtener una cotización:
- Agregue todos los artículos a su cotización
- Haga clic en 'Obtener mi cotización'
- Complete la información de contacto
- Haga clic en 'Solicite su cotización'
- ¡Nuestro amigable equipo se comunicará con usted lo antes posible!
También te puede interesar
Ahorrar 9%


Goodyear
Manguera de producto acanalada transparente Goodyear Nutriflo - 1-1/2 pulg.
BZCH083.a
Solo queda 1 unidadAhorrar 9%


E.L. Nickell Co.
Intercooler/subenfriador EL Nickell - 60 pulgadas de diámetro. x 7 pies 1-1/2 pulgadas de largo.
DTTC045.
Solo queda 1 unidadAhorrar 9%


RVS
Válvulas y sistemas de refrigeración Intercambiador de calor de carcasa y tubos: 282 pies cuadrados
DTTC2034.
Solo queda 1 unidad