Detector de metales Goring Kerr
Detector de metales Goring Kerr. Modelo: Tektamet. S/N: 20531. Sensibilidad probada con tiras reactivas de metales ferrosos de 1,0 mm, metales no ferrosos de 1,0 y acero inoxidable no magnético de 2,0 mm. Las cifras reales pueden variar según las condiciones locales del sitio, el producto probado y otros factores. Apertura/espacio libre máximo sobre la correa: 22 pulgadas de ancho x 3 pulgadas de alto. Requisitos eléctricos: 120 V, 50-60 Hz, monofásico. Dimensiones totales: 40 pulgadas de largo x 14 pulgadas de ancho x 15 pulgadas de alto.
Detalles de producto
- Cantidad en stock: SPPF294.
- Fabricante: Goring Kerr
- Modelo: Tektamet
- Número de serie: 20531
Refrigerante anterior
Detalles del motor
Dimensiones:
Detalles adicionales del producto
Vender artículos similares
Cómo obtener una cotización:
- Agregue todos los artículos a su cotización
- Haga clic en 'Obtener mi cotización'
- Complete la información de contacto
- Haga clic en 'Solicite su cotización'
- ¡Nuestro amigable equipo se comunicará con usted lo antes posible!