Detector de metales Goring Kerr Tektamet modelo 1101

Detector de metales Goring Kerr Tektamet modelo 1101

Detector de metales Goring Kerr Tektamet. Modelo: 1101. S/N: 7885/006. Tipo: 60SS6B. Apertura/espacio libre máximo sobre la correa: 10 pulgadas de ancho x 4 pulgadas de alto. Motor y transmisión. Altura de entrada/salida del transportador: 35 pulgadas. Dimensiones totales: 5 pies de largo x 2 pies 6 pulgadas de ancho x 3 pies 6 pulgadas de alto (H16).

Detalles de producto

  • Cantidad en stock: WDI02.
  • Fabricante: Goring Kerr
  • Modelo: 1101
  • Número de serie: 7885/006

Refrigerante anterior

Detalles del motor

Dimensiones:

Detalles adicionales del producto

Detector de metales Goring Kerr Tektamet modelo 1101

Ahorrar 9%

Precio:
$5,000 $5,500
Vender artículos similares

Cómo obtener una cotización:

  • Agregue todos los artículos a su cotización
  • Haga clic en 'Obtener mi cotización'
  • Complete la información de contacto
  • Haga clic en 'Solicite su cotización'
  • ¡Nuestro amigable equipo se comunicará con usted lo antes posible!

También te puede interesar

Visto recientemente