Bomba centrífuga Gorman-Rupp
2001 Bomba centrífuga Gorman-Rupp. Modelo: 16A20-B. Número de serie: 1019093N. Sellos mecánicos dobles con descarga de agua. Diámetro del impulsor: 12-1/2 pulg. Entradas/salidas: (1) codo de 45 grados de 8 pulg. y (1) tubo de 6-1/2 pulg. Motor Baldor Super-E: 25 hp, 1780 rpm, 230/460 V, 61/30,5 amperios, 60 Hz, trifásico. Dimensiones totales: 78 pulgadas de largo x 23-1/2 pulgadas de ancho x 64 pulgadas de alto.
Product Details
- Cantidad en stock: CAM004.
- Manufacturer: Gorman-Rupp
- Model: 16A20-B
- Serial Number: 1019093N
Pump Details