Bomba centrífuga de basura Gorman Rupp

Bomba centrífuga de basura Gorman Rupp

Bomba centrífuga de basura Gorman Rupp. Nota: Falta la placa de identificación en la bomba, pero el aspecto y las dimensiones de la carcasa coinciden con el modelo T6A3-B de Gorman-Rupp. El caudal de la bomba nueva es de 1500 gpm con los caballos de fuerza y ​​la presión requeridos. Discuta con el vendedor su proceso y producto para determinar si esta bomba debe cumplir con su tarea específica. Las bombas de basura centrífugas autocebantes de la serie T de Gorman-Rupp están diseñadas para el manejo de aguas residuales industriales y de aguas residuales. Esta bomba de basura puede manejar líquidos con contenido sólido de hasta 3 pulgadas de diámetro. Diámetro del impulsor: 11,25 pulg. Puertos: 6 pulg. Motor eléctrico norteamericano: 30 HP, 230/460 voltios, 1770 RPM, estructura 285T, trifásico, 60 HZ (también clasificado para 50 HZ). (ACN94)

Product Details

  • Cantidad en stock: BDPC023.18
  • Manufacturer: Gorman-Rupp
  • Model: T6A3-B

Pump Details

  • Pump Type: Centrifugal

Previous Refrigerant

Motor Details

Dimensions:

Additional Product Details

  • Product Purchased From: Seafood Supplier

Bomba centrífuga de basura Gorman Rupp