Bomba centrífuga de basura Gorman Rupp
Bomba centrífuga de basura Gorman Rupp. Modelo: T6A3-B. El caudal de la bomba nueva es de 1500 gpm con los caballos de fuerza y la presión requeridos. Discuta con el vendedor su proceso y producto para determinar si esta bomba reacondicionada debe cumplir con su tarea específica. Viene con un arrancador de motor magnético Killark Nema tamaño 2. Motor eléctrico Baldor, 20 hp, 1760 rpm, 208-230/460 V, 53-50/25 amperios, 60 Hz, trifásico. Entrada: (1) 6 pulg. de diámetro. MNPT. Salidas: (1) 6 pulg. de diámetro. MNPT. Las bombas de basura centrífugas autocebantes de la serie T de Gorman-Rupp están diseñadas para el manejo de aguas residuales industriales y de aguas residuales. Esta bomba de basura puede manejar líquidos con contenido de sólidos de hasta 3 de diámetro. Dimensiones totales: 6 pies 6 pulgadas de largo x 4 pies de ancho x 6 pies 8 pulgadas de alto (ACN94).
Product Details
- Cantidad en stock: DBBP185591
- Manufacturer: Gorman-Rupp
- Model: T6A3-B
- Serial Number: 818960
Pump Details