Bomba centrífuga Goulds 3196 1x2x10 - 20 HP
Bomba centrífuga Goulds. Modelo: LF3196. Tamaño: 1X2-10. El caudal de la bomba nueva es de 60 gpm con los caballos de fuerza y la presión requeridos. Discuta con el vendedor su proceso y producto para determinar si esta bomba debe cumplir con su tarea específica. Diámetro del impulsor: 8,87 pulg. Sellos John Crane. Base de acero inoxidable 316. Presión máxima de trabajo de diseño: 250 psi a 100 °FUS Motor eléctrico, 20 hp, 3500 rpm, 230/460 V, 17,2/23,6 amperios, 60 Hz, trifásico. Entrada: (1) 2 pulgadas de diámetro. puerto embridado. Salida: (1) 1 pulg. de diámetro. puerto embridado. Dimensiones totales: 4 pies 10 pulgadas de largo x 2 pies de ancho x 2 pies 4-3/4 pulgadas de alto (ACN96).
Product Details
- Cantidad en stock: CCFP160A
- Manufacturer: Goulds
- Model: LF3196
- Serial Number: 7.45E+98
Pump Details
Previous Refrigerant
Motor Details
Dimensions:
Additional Product Details
- Product Purchased From: Fruit Processor