Bomba vertical multietapa Goulds 5SV serie 5SV9FA30 (3 HP, 26 GPM)
Bomba vertical multietapa con motor de 3 HP - Número de catálogo: 5SV9FA30. Descarga: 26 GPM a 360 PSI máx. a 250 F máx. Conexiones/Descarga (pulg.): 1-1/2 con bridas de 4 pernos. Temperatura máxima de funcionamiento: -20 F a 250 F. RPM máximas: 3500. Motor totalmente cerrado y refrigerado por ventilador. Capacidades (GPM): Hasta 725 GPM. Flujo nominal: 26 GPM. Motor de CA eléctrico Marathon: Modelo No: 5K40ZN2189, HP: 3, Hz: 60, Voltios: 230/460, PH: 3, RPM: 3450, Código: H, Amperios: 8.0/4.0, SF: 1.0, Fr: 56C, Amb: 40c, clase Nema, incluido: TEFC, número de catálogo: K239, número de serie: F17J150009.
Product Details
- Cantidad en stock: NSF21.87
- Manufacturer: Goulds
- Model: 5SV9FA30
- Serial Number: C1706693
Pump Details
- Pump Type: Other
- Max Gallons Per Minute GPM: 26
- Max Speed RPM: 3500
- Minimum Temperature (F): -20
- Maximum Temperature (F): 250
- Maximum Pressure MAWP (PSI): 360
- # Inlets: 1
- # Outlets: 1
- # Inlets/Outlets: 2
- Inlet/Outlet 1: Inlet
- Inlet/Outlet 1 Size (Inches): 1.5
- Inlet/Outlet 1 Type: Flange
- Inlet/Outlet 1 Flange Size (inches): 5.5
- Inlet/Outlet 1 # Flange Holes: 4
- Inlet/Outlet 2: Outlet
- Inlet/Outlet 2 Size (inches): 1.5
- Inlet/Outlet 2 Type: Flange
- Inlet/Outlet 2 Flange Size (inches): 5.5
- Inlet/Outlet 2 # Flange Holes: 4
Previous Refrigerant
Motor Details
- Motor Included? Yes
- # Motors: 1
- Motor Manufacturer: Marathon
- Motor Horsepower(HP): 3
- Motor RPM: 3450
- Motor Voltage: 230/460
- Motor Amps: 8.0/4.0
- Motor Hertz (Hz): 60
- Motor Phases: 3
- Motor Frame Size: 56c
Dimensions:
- Length (Inches): 14
- Width (Inches): 15
- Height (Inches): 22
- Weight (LBS): 85
- # of Pieces for Shipping: 1