Bomba centrífuga Goulds

Bomba centrífuga Goulds

Bomba centrífuga Goulds. Sellos mecánicos EG&G con descarga de agua. Motor eléctrico general, 75 hp, 1785 rpm, 460 V, 87,4 amperios, 60 Hz, trifásico. Entradas: (1) 10 pulg. de diámetro. puerto de brida, (1) 1 pulg. de diámetro. FNPT (agua). Salida: (1) 8 pulg. de diámetro. puerto de brida. Dimensiones totales: 5 pies 8 pulgadas de largo x 2 pies 9 pulgadas de ancho x 2 pies 7 pulgadas de alto.

Product Details

  • Cantidad en stock: CHDM01A
  • Manufacturer: Goulds

Pump Details

Previous Refrigerant

Motor Details

Dimensions:

Additional Product Details

Bomba centrífuga Goulds