Bomba centrífuga Goulds

Bomba centrífuga Goulds

Bomba centrífuga Goulds. Modelo: 3196. S/N: 723E075. Tamaño: 2x3-10. Acero inoxidable 316. Diámetro del impulsor: 8-1/2 pulg. Presión máxima de diseño a 100 °F: 275 psi. Motor eléctrico Reliance: 7,50/3,30 hp, 1775/1185 rpm, 460/460 V, 9,40/5,50 amperios, 60/60 Hz, trifásico. Dimensiones totales: 55 pulgadas de largo x 20 pulgadas de ancho x 24 pulgadas de alto.

Product Details

  • Cantidad en stock: NPPC220B.
  • Manufacturer: Goulds
  • Model: 3196
  • Serial Number: 7.23E+77

Pump Details

Previous Refrigerant

Motor Details

Dimensions:

Additional Product Details

Bomba centrífuga Goulds