Bomba centrífuga Goulds

Bomba centrífuga Goulds

Bomba centrífuga Goulds. Tamaño: 3x4. Acero inoxidable 316. Diámetro del impulsor: 7 pulg. Sellos mecánicos dobles con descarga de agua. Motor General Electric: 7,5 hp, 1760 rpm, 575 V, 8,7 amperios, 60 ciclos, trifásico. Dimensiones totales: 46 pulgadas de largo x 16 pulgadas de ancho x 23-1/2 pulgadas de alto.

Product Details

  • Cantidad en stock: OIP038.
  • Manufacturer: Goulds

Pump Details

Previous Refrigerant

Motor Details

Dimensions:

Additional Product Details

Bomba centrífuga Goulds