Bomba centrífuga autocebante serie Goulds Prime Line
Bomba centrífuga autocebante serie Goulds Prime Line. Modelo: 2PL2EL. Diámetro del impulsor: 4-1/4 pulg. El caudal de la bomba nueva es de 150 gpm con la potencia y presión requeridas. Discuta con el vendedor su proceso y producto para determinar si esta bomba debe cumplir con su tarea específica. Motor eléctrico Baldor, 5 hp, 3450 rpm, 208-230/460 V, 12,6-12/6 amperios, 60 Hz, trifásico. Entradas/salidas: (2) 2 pulg. de diámetro. puertos. Dimensiones totales: 4 pies 1 pulgada de largo x 1 pie 5 pulgadas de ancho x 2 pies 9-1/2 pulgadas de ancho (H9).
Product Details
- Cantidad en stock: SGMN151.2
- Manufacturer: Goulds
- Model: 2PL2EL
- Serial Number: 439A274
Pump Details