Sistema de descarga de tambor neumático Graco Bulldog

Sistema de descarga de tambor neumático Graco Bulldog

Sistema de descarga de tambor neumático Graco Bulldog. Modelo: 208-360. Número de serie: A98J. Construcción húmeda de acero inoxidable 303. Descarga tus típicos tambores de 55 galones con facilidad. Capacidad: 6 gpm (23 l/min). MAWP de aire: 100 psi (0,7 MPa). MAWP de fluido: 1000 psi (7 MPa). La bomba de pistón de cebado sanitario Bulldog 10:1 es ideal para materiales de hasta 1.000.000 cps que normalmente requieren presión de Ram Industries para nivelar el producto y alimentar la entrada de la bomba. El silenciador instalado reduce el ruido. El producto se dispensa a través de una manguera flexible de producto sanitario. Dos cilindros neumáticos externos suben/bajan la bomba al proceso. Luftmotor-Airmotor. Entradas: (1) 4 pulg. de diámetro. Puerto de succión. Salidas: (1) 1-1/2 pulg. de diámetro. manguera del producto. Dimensiones totales: 42 pulgadas de largo x 24 pulgadas de ancho x 74 pulgadas de alto.

Product Details

  • Cantidad en stock: tCFCF1b.
  • Manufacturer: Graco
  • Model: 208-360
  • Serial Number: A98J

Previous Refrigerant

Motor Details

Dimensions:

Additional Product Details

Sistema de descarga de tambor neumático Graco Bulldog