Compresor alternativo de amoníaco Grasso - 125 HP

Compresor alternativo de amoníaco Grasso - 125 HP

Compresor alternativo de amoníaco Grasso. Modelo: RC611 Serie: 96051349. Año: 1996. Presión máxima de diseño: 305 PSIG. Permanente máxima. Velocidad: 1000 RPM. Capacidad: 571 kW a -5˚C/+32˚C (162 TR a +23F/+89,6F). Peso 1465 libras. Fabricado en los Países Bajos. El compresor está montado sobre un patín de compresor unificado fabricado por Mojonnier Bros. Serie: 9005. Refrigerante: amoníaco. Vaso separador de aceite: 250 PSI a +650F, año 1978. Motor Lincoln: 125 HP, 1770 RPM, 460V, trifásico, 60 Hz, bastidor 405T. (ACN240)

Product Details

  • Cantidad en stock: DBPC059
  • Manufacturer: Grasso
  • Model: RC611
  • Serial Number: 96051349
  • Package Included? Yes

Reciprocating Compressor Details

Motor Starter Details

Previous Refrigerant

Motor Details

Dimensions:

Additional Product Details

Compresor alternativo de amoníaco Grasso - 125 HP