Llenadora de polvo rotativa Perry Industries
Llenadora en polvo rotativa Perry Industries. Modelo: CMR-1. S/N 2900. Contacto totalmente de acero inoxidable y construcción de marco. Configuración de máquina de movimiento continuo para botellas con una altura máxima de 12 pulgadas y un diámetro de 3-1/2 pulgadas. (3) Rueda de llenado de puertos, (24) torreta de embudo vibratorio de posición. Capacidad: 200 cpm. Requisitos eléctricos: 230 V, 15 amperios, 60 Hz, trifásico. Sistema de vacío Accofil para un método de vacío/presión versátil y de alta precisión para colocar polvos en recipientes con estrías. Para llenado a alta velocidad de productos en polvo y granulados. Motor de llenado eléctrico Reliance, 2 hp, 1760 rpm, 230/460 V, 7,4/3,7 amperios, 60 Hz, trifásico. Sterling/Perfection Gear Drive, relación 60, 29,33 rpm (final). Entradas: (1) 5-1/2 pulg. de diámetro. puerto de alimentación (producto), (1) 5 pulg. de diámetro. puerto de alimentación (producto). Salidas: (3) puertos de descarga de 2-1/2 pulg. de largo x 1/2 pulg. de ancho. Dimensiones totales: 60 pulgadas de largo x 48 pulgadas de ancho x 84 pulgadas de alto (ACN350)
Product Details
- Cantidad en stock: FPPE085.1
- Manufacturer: Perry
- Model: CMR-1
- Serial Number: 2900
Filler & Capper Details