Hervidor de acero inoxidable Groen con agitador de raspado lateral -80 galones
Hervidor de agua Groen de acero inoxidable, 80 galones. Modelo: RA-80. Agitador único. Velocidad de conducción: 36 RPM. El RA-80 es una unidad de procesamiento estacionaria equipada con una camisa de 2/3 para proporcionar un calentamiento o enfriamiento rápido del fondo hemisférico. El agitador único es impulsado por un motor cerrado, enfriado por ventilador y de una sola velocidad, montado en una caja de engranajes llena de aceite. La tetera presenta un acabado interior número 4 con un acabado pulido semi-lujo para la superficie exterior.
Product Details
- Cantidad en stock: SGM4124.32a
- Manufacturer: Groen
- Model: RA-80