Hervidor de gas con camisa de vapor Groen - 40 galones
Hervidor de gas con camisa de vapor Groen: 40 galones. Modelo: AH/1-40. Nat'l Bd: 77210. A gas: natural. MAWP a 300 °F: 30 psi. Tasa de entrada: 100.000 Btu/h. Parte superior abierta con tapa elevable. Requisitos eléctricos: 115 V, 1 amperio, 60 Hz, monofásico. Entradas: (1) 3/4 pulg. de diámetro. FNPT (chaqueta), (1) 1/2 pulg. de diámetro. MNPT (gas natural), (1) 2 pulg. de diámetro. Puerta de acceso piloto. (1) Puerto de visión del quemador de 4 pulgadas. Salidas: (1) 1-1/2 pulg. de diámetro. descarga, (1) 6 pulg. de diámetro. puerto de escape. Dimensiones totales: 3 pies 6 pulgadas de largo x 3 pies de ancho x 3 pies 9 pulgadas de alto (ACN97).
Product Details
- Cantidad en stock: CARA001.6
- Manufacturer: Groen
- Model: AH/1-40