Hervidor con camisa de vapor Groen - 100 galones
Hervidor con camisa de vapor Groen: 100 galones. Modelo: KR-100. Nota: 37393. Acero inoxidable. MAWP: 25 psi a 300 °F. Válvula de alivio de presión. Entrada del tanque (cubierta): sistema de disco rociador, tubería de 1 pulg., entrada del tanque (pared): 1 pulg. de diámetro. Descarga doble del tanque: rosca macho de 1-1/2 pulg. Dimensiones totales: 34 pulgadas de largo x 33 pulgadas de ancho x 70 pulgadas de alto.
Product Details
- Cantidad en stock: SPPP478.8a
- Manufacturer: Groen
- Model: KR-100