Hervidor con camisa de vapor Groen - 250 galones
Hervidor con camisa de vapor Groen: 250 galones. Modelo: Tanque ECC S/N: 25302D. Bd nacional: 227. MAWP: 60 psi a 650 °F. Mezclador neumático portátil Lightnin con (2) 11 pulgadas de diámetro. hélices. 3/4 con camisa inferior. Entradas: (1) puerto de camisa de 1-1/2 pulg. de diámetro, 28 pulg. de diámetro. entrada superior abierta. Salidas: (1) puerto de camisa de 1 pulg., (1) alivio de presión de 1 pulg., (1) diámetro NPT de 4 pulg. descargar. Dimensiones totales: 52 pulgadas de largo x 52 pulgadas de ancho x 79 pulgadas de alto.
Product Details
- Cantidad en stock: DFPC431.5
- Manufacturer: Groen
- Model: E.C.C.
- Serial Number: 25302D