Hervidor con camisa a gas Groen - 5 galones

Hervidor con camisa a gas Groen - 5 galones

Hervidor con camisa a gas Groen: 5 galones. Modelo: TDH/20. NB y S/N: 131786. Acero inoxidable. MAWP: 50 psi a 300 °F, MDMT: 50 °F a 50 psi. El Groen modelo TDH de 20 cuartos es una unidad autónoma con camisa de vapor que funciona con vapor calentado por gas. Aplicaciones típicas: dorar carnes, salsas, verduras, mariscos, sopas, arroz, pasta, guisos, rellenos de tartas, recalentar alimentos preparados y enfriados. El funcionamiento/sistema del quemador principal incluye: termostato, manómetro, válvula reguladora de gas, lámpara indicadora de calefacción, interruptor de encendido/apagado. Mirilla de nivel de agua montada en el frente: 1-1/4 pulgadas de diámetro. Gas natural, tasa de entrada: 0,92 hp (caldera) (31000 BTU/hr) con (8) quemadores. Salida de vapor: 15-1/2 pulg. L x 2 pulg. W. Presión de gas del colector: 3,5 pulg. W C. Requisitos eléctricos: 115 V, 60 Hz, 1 amperio, 1 fase. Entrada/salida de la chaqueta: (2) hembra roscada de 1 pulg. Dimensiones totales: 34 pulgadas de largo x 26 pulgadas de ancho x 31 pulgadas de alto.

Detalles del producto

  • Cantidad en stock: SPPP386A.a
  • Fabricante: Groen
  • Modelo: TDH/20
  • Número de serie: 131786

Detalles del tanque

  • Tipo de tanque inoxidable: Kettles
  • Orientación del tanque: Vertical
  • ¿Encamisado (aislado)? Yes
  • ¿Con hoyuelos? No
  • ¿Agitación? No
  • Número de la Junta Nacional de Tanques: 131786
  • Tanque MAWP (PSI a temperatura): 50 psi @ 300 F
  • MAWT del tanque (temperatura a PSI): 50 °F @ 50 PSI
  • Descripción de entradas y salidas de tanques: Jacket inlet/outlet: (2) 1 in. threaded female

Refrigerante anterior

Detalles del motor

  • Caballos de fuerza del motor (HP): 115
  • Amperios de motor: 1
  • Hercios del motor (Hz): 60
  • Fases del motor: 1

Dimensiones:

  • Longitud (Pulgadas): 34
  • Ancho (pulgadas): 26
  • Altura (pulgadas): 31

Detalles adicionales del producto

Hervidor con camisa a gas Groen - 5 galones
Ahorrar 9%

Precio:
$5,000 $5,500
Cotización con 1 clicVender artículos similares

Cómo obtener una cotización:

  • Agregue todos los artículos a su cotización
  • Haga clic en 'Obtener mi cotización'
  • Complete la información de contacto
  • Haga clic en 'Solicite su cotización'
  • ¡Nuestro amigable equipo se comunicará con usted lo antes posible!

También te puede interesar

Visto recientemente