Hervidor de agua Groen Premiere de acero inoxidable, 20 galones

Hervidor de agua Groen Premiere de acero inoxidable, 20 galones

Hervidor de agua de acero inoxidable Groen Premiere de 1996: 20 galones. Modelo CHD-20, S/N 03788-2, Natl. Placa # 139540, ID de producto # 108022. MAWP: 125 psig @ 335 F. Temperatura mínima de diseño del metal: (-)20 F @ 125 psi. Entrada/salida de la chaqueta: 3/4 pulg. Se inclina manualmente para descargar el producto. (3) patas: 26 pulg. Dimensiones interiores: 20 pulg. de diámetro. x 18-1/2 pulg. H. Altura total: 46 pulg.

Detalles del producto

  • Cantidad en stock: CJR1828
  • Fabricante: Groen
  • Modelo: CHD-20
  • Número de serie: 03788-2

Detalles del tanque

Refrigerante anterior

Detalles del motor

Dimensiones:

Detalles adicionales del producto

Hervidor de agua Groen Premiere de acero inoxidable, 20 galones
Ahorrar 9%

Precio:
$5,000 $5,500
Vender artículos similares

Cómo obtener una cotización:

  • Agregue todos los artículos a su cotización
  • Haga clic en 'Obtener mi cotización'
  • Complete la información de contacto
  • Haga clic en 'Solicite su cotización'
  • ¡Nuestro amigable equipo se comunicará con usted lo antes posible!

También te puede interesar

Visto recientemente