Sartén para estofar eléctrica Groen, 20 galones

Sartén para estofar eléctrica Groen, 20 galones

Sartén eléctrica Groen de 20 galones. Modelo: FPC-3. S/N: 35649. Dimensiones interiores: 31 pulgadas de largo x 24 pulgadas de ancho x 6-1/2 pulgadas de alto. Temperatura máxima: 250 °F. Especificaciones de la unidad: 12 hp, 480 V, 60 Hz, trifásico. Tapa abatible con asistencia de pistón neumático. Grifo. Mecanismo de inclinación de engranaje helicoidal. Dimensiones totales: 48 pulgadas de largo x 37-1/2 pulgadas de ancho x 45 pulgadas de alto.

Detalles del producto

  • Cantidad en stock: EG02.1a
  • Fabricante: Groen
  • Modelo: FPC-3
  • Número de serie: 35649

Refrigerante anterior

Detalles del motor

Dimensiones:

Detalles adicionales del producto

Sartén para estofar eléctrica Groen, 20 galones
Ahorrar 9%

Precio:
$5,000 $5,500
Vender artículos similares

Cómo obtener una cotización:

  • Agregue todos los artículos a su cotización
  • Haga clic en 'Obtener mi cotización'
  • Complete la información de contacto
  • Haga clic en 'Solicite su cotización'
  • ¡Nuestro amigable equipo se comunicará con usted lo antes posible!

También te puede interesar

Visto recientemente