Bomba centrífuga Grundfos / Paco Pumps

Bomba centrífuga Grundfos / Paco Pumps

Bomba Centrífuga Grundfos / Paco Pumps. Modelo: 40955. El caudal de la bomba nueva es de 1200 gpm con la potencia y presión requeridas. Discuta con el vendedor su proceso y producto para determinar si esta bomba reacondicionada debe cumplir con su tarea específica. Diámetro del impulsor: Motor industrial Baldor de 9-1/2 pulg., 15 hp, 1760 rpm, 208-230/460 V, 41-38/19 amperios, 60 Hz, trifásico. Entrada: (1) 5 pulg. de diámetro. puerto embridado. Salida: (1) 4 pulg. de diámetro. puerto embridado. Dimensiones totales: 4 pies 1 pulg. de largo x 1 pie 4 pulg. de ancho x 1 pie 7 pulg. de alto (ACN33).

Detalles del producto

  • Cantidad en stock: ACEU77
  • Fabricante: Grundfos
  • Modelo: 40955
  • Número de serie: KRB47091B

Detalles de la bomba

Refrigerante anterior

Detalles del motor

Dimensiones:

Detalles adicionales del producto

Bomba centrífuga Grundfos / Paco Pumps
Ahorrar 9%

Precio:
$5,000 $5,500
Vender artículos similares

Cómo obtener una cotización:

  • Agregue todos los artículos a su cotización
  • Haga clic en 'Obtener mi cotización'
  • Complete la información de contacto
  • Haga clic en 'Solicite su cotización'
  • ¡Nuestro amigable equipo se comunicará con usted lo antes posible!

También te puede interesar

Visto recientemente