Bomba centrífuga multietapa Grundfos

Bomba centrífuga multietapa Grundfos

Bomba centrífuga multietapa Grundfos. Modelo: CRS-100 UGA-AUUF. S/N: B 42006070E P1 9917. Capacidad: 42 gpm @ 149 tdh. Presión máxima: 335 psi. Temperatura máxima: 250° F. Motor industrial Baldor, 7-1/2 hp, 3450 rpm, 208-230/460 V, 19-17.2/8.6 amperios. Entradas/salidas: (2) 2-1/2 pulg. de diámetro. conexiones bridadas. Dimensiones totales: 12 pulgadas de largo x 10 pulgadas de ancho x 42 pulgadas de alto.

Product Details

  • Cantidad en stock: pHDHP142B.
  • Manufacturer: Grundfos
  • Model: CRS-100 U-G-A-AUUF
  • Serial Number: B 42006070E P1 9917

Pump Details

Previous Refrigerant

Motor Details

Dimensions:

Additional Product Details

Bomba centrífuga multietapa Grundfos